曜日別特売

F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(ポリ玉)

F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(ポリ玉) - アイエス工業所F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(ポリ玉) - アイエス工業所F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(ポリ玉) - アイエス工業所F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(ポリ玉) - アイエス工業所F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(ポリ玉) - アイエス工業所

・作動安定性・操作性がさらに向上
流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、
作動安定性・操作性がさらに向上しました。
・取付けが簡単で衛生的
主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。
・ユーザーの立場に立った設計思想
部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。

適合圧力(MPa)0.05~0.75使用温度常温 (20℃±15)適合流体上水道水材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)形状ストレート接続方式ねじ込み式内容量1個
注意
※本商品は定水位弁本体(主弁)とパイロットバルブ(副弁)のセットです。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d
適合圧力(MPa)
水量(L/min)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54653184FSV-25RC10.05~0.75標準作動:501.9PV13(ポリ浮玉)付
42,400
41,980
46,178(税込)
当日出荷
54653193FSV-25-LRC10.05~0.75標準作動:501.9PV20(ポリ浮玉)付
47,900
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
54653209FSV-40RC1 1/20.05~0.75標準作動:1203.6PV13(ポリ浮玉)付
68,600
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54653218FSV-40-LRC1 1/20.05~0.75標準作動:1203.6PV20(ポリ浮玉)付
74,100
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54653227FSV-50RC20.05~0.75標準作動:1805.5PV13(ポリ浮玉)付
95,200
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
54653236FSV-50-LRC20.05~0.75標準作動:1805.5PV20(ポリ浮玉)付
100,700
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする