F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(銅玉)

F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(銅玉) アイエス工業所 F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(銅玉) アイエス工業所 F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(銅玉) アイエス工業所 F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(銅玉) アイエス工業所 F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(銅玉) アイエス工業所

・作動安定性・操作性がさらに向上
流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、
作動安定性・操作性がさらに向上しました。
・取付けが簡単で衛生的
主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。
・ユーザーの立場に立った設計思想
部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。

材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度常温 (20℃±15) 内容量1個
注意
※本商品は定水位弁本体(主弁)とパイロットバルブ(副弁)のセットです。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54653306 FSV-25-C 120 48 52 90 90 PV13(銅浮玉)付 標準作動:50 RC1
50,500
49,980
54,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
54653315 FSV-25-C 120 48 52 90 90 PV20(銅浮玉)付 標準作動:50 RC1
57,400
56,980
62,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
54653324 FSV-40-C 144 66 70 120 100 PV13(銅浮玉)付 標準作動:120 RC1 1/2
76,700
74,980
82,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
54653333 FSV-40-C 144 66 70 120 100 PV20(銅浮玉)付 標準作動:120 RC1 1/2
83,600
82,980
91,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
54653349 FSV-50-C 152 72 82 150 109 PV13(銅浮玉)付 標準作動:180 RC2
103,300
95,980
105,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
54653358 FSV-50-C 152 72 82 150 109 PV20(銅浮玉)付 標準作動:180 RC2
110,200
109,800
120,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする