曜日別特売

F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(SUS玉)

F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(SUS玉) - アイエス工業所F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(SUS玉) - アイエス工業所F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(SUS玉) - アイエス工業所F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(SUS玉) - アイエス工業所F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(SUS玉) - アイエス工業所

・作動安定性・操作性がさらに向上
流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、
作動安定性・操作性がさらに向上しました。
・取付けが簡単で衛生的
主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。
・ユーザーの立場に立った設計思想
部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。

材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75使用温度常温 (20℃±15)内容量1個
注意
※本商品は定水位弁本体(主弁)とパイロットバルブ(副弁)のセットです。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
タイプ
水量(L/min)
寸法d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54653367FSV-25-S12048529090PV13(SUS浮玉)付標準作動:50RC1
54,500
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
54653376FSV-25-S12048529090PV20(SUS浮玉)付標準作動:50RC1
62,300
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
54653385FSV-40-S1446670120100PV13(SUS浮玉)付標準作動:120RC1 1/2
80,700
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
54653394FSV-40-S1446670120100PV20(SUS浮玉)付標準作動:120RC1 1/2
88,500
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
54653403FSV-50-S1527282150109PV13(SUS浮玉)付標準作動:180RC2
107,300
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
54653419FSV-50-S1527282150109PV20(SUS浮玉)付標準作動:180RC2
115,100
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする