F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) ポリ玉

F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) ポリ玉 - アイエス工業所F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) ポリ玉 - アイエス工業所F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) ポリ玉 - アイエス工業所F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) ポリ玉 - アイエス工業所

本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。
ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。
また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。

材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:PE(クリア)適合圧力(MPa)0~0.75寸法A(mm)280寸法H1(mm)105規格JWWA内容量1個
注意
※本商品は、パイロットバルブ(副弁)のみです。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁本体・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。
※記載の止水位置と出水位置の調整範囲の数値は静水圧:0.3MPa時の目安です。
※水圧・水量の使用条件によって給水開始・停止水位が変動します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合機種
寸法d
寸法L(mm)
寸法H2(mm)
寸法B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54653489PV13呼び径 13mm ポリ浮玉付PV 13…F25-F50R1/2420125Φ90
4,800
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
54653498PV20呼び径 20mm ポリ浮玉付PV 20…F25-F200R3/4480133.5Φ118
10,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
54653769PVL13呼び径 13mm ポリ浮玉付PVL13…F65-F200R1/2470133.5Φ118
10,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする