水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)

水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉) - アイエス工業所水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉) - アイエス工業所
(2件のレビュー)

・カンタン調整
止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。
・優れた安定性
ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。
・波立ちの防止
波立ち防止機能を標準装備。

材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレンタイプポリ浮玉付種類複式最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75材質(玉)ポリエチレン使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)内容量1個
注意
※H1 H2は標準時(静水圧:0.3MPa)、ΦDはポリ浮球の数値です。
※H1の( )内の数値は、調整範囲の最大値です。
※取付ねじは、WA 13・20・25は平行ねじ、WA 30・40・50はテーパねじとなります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54653814WA-1317050±5(~110)102±5285±10360±1030265229.5
9,000
8,298
9,128(税込)
当日出荷
54653823WA-2020065±5(~165)137.5±5320±10450±10354072.533.5
11,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
54653839WA-2520070±5(~170)148.5±5320±10470±10355078.537.5
14,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
54653848WA-3022070±5(~170)151±5365±10480±1023508138
24,800
22,980
25,278(税込)
当日出荷
54653857WA-4022085±5(~185)172±5375±10485±1023558747.5
31,800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
54653866WA-50280106±5(~195)203±5440±10590±1026689761.5
44,300
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54653823
2025-05-12
用途: 受水槽のポールタップ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

受水槽のポールタップが故障し、オバーフロー状態でしたが、ピッタリ止めることができた。

対象商品 : 54653839
2024-08-24
用途: 止水不良の為、既存のボールタップと交換
有限会社ショウセツ

アームの長さを気にせず簡単に水位調整出来るのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする