アイエス工業所
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)
・カンタン調整
止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。
・優れた安定性
ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。
・波立ちの防止
波立ち防止機能を標準装備。
材質
本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレス
タイプ
SUS浮玉付
接続
ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)
適合流体
上水道水
適合圧力(MPa)
0~0.75
使用温度
常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
内容量
1個
注意
※H1 H2は標準時(静水圧:0.3MPa)、ΦDはポリ浮球の数値です。
※H1の( )内の数値は、調整範囲の最大値です。
※取付ねじは、WA 13・20・25は平行ねじ、WA 30・40・50はテーパねじとなります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54653936
WA-13
170
50±5(~110)
102±5.3
285±10
360±10
30
26
52
29.5
¥
22,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54653945
WA-20
200
65±5(~165)
137.5±5.3
320±10
450±10
35
40
72.5
33.5
¥
29,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54653954
WA-25
200
70±5(~170)
148.5±5.3
320±10
470±10
35
50
78.5
37.5
¥
32,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54653963
WA-30
220
70±5(~170)
151±5.3
365±10
480±10
23
50
81
38
¥
42,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54653979
WA-40
220
85±5(~185)
172±5.3
375±10
485±10
23
55
87
47.5
¥
50,600
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54653988
WA-50
280
95±5(~195)
192±5.3
440±10
590±10
26
68
97
61.5
¥
67,200
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください