アイエス工業所
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉)
・カンタン調整
止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。
・優れた安定性
ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。
・波立ちの防止
波立ち防止機能を標準装備。
材質
本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレス
タイプ
SUS 浮玉付
接続
ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)
最高使用温度(℃)
100
適合流体
上水道水
適合圧力(MPa)
0~0.75
使用温度
常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
内容量
1個
注意
※H1 H2は標準時(静水圧:0.3MPa)、ΦDはポリ浮球の数値です。
※H1の( )内の数値は、調整範囲の最大値です。
※取付ねじは、WA 13・20・25は平行ねじ、WA 30・40・50はテーパねじとなります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54653997
WA-13-T
170
50±5(~110)
102±5
285±10
360±10
30
26
52
29.5
¥
25,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54654006
WA-20-T
200
65±5(~165)
137.5±5
320±10
450±10
35
40
72.5
33.5
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54654015
WA-25-T
200
70±5(~170)
148.5±5
320±10
470±10
35
50
78.5
37.5
¥
36,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54654024
WA-30-T
220
70±5(~170)
151±5
365±10
480±10
23
50
81
38
¥
47,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54654033
WA-40-T
220
85±5(~185)
172±5
375±10
485±10
23
55
87
47.5
¥
56,800
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54654049
WA-50-T
280
95±5(~195)
192±5
440±10
590±10
26
68
97
61.5
¥
75,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください