アイエス工業所
伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(銅浮玉)
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。
・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。
・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質
本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:銅C1220P
タイプ
銅浮玉付
規格
取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格
適合流体
上水道水
適合圧力(MPa)
0~0.3
使用温度
常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54654085
WWX-65
110
Φ153
280
333
107
540
130
¥
98,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54654094
WWX-80
140
Φ180
365
426
135
705
155
¥
137,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54654103
WWX-100
220
Φ180
460
536
158
800
174
¥
181,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください