アイエス工業所
伊勢式ボールタップ フランジ式 耐熱仕様セット JIS10K規格(SUS浮玉)
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。
・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。
・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質
本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:耐熱用SUS304
タイプ
SUS浮玉付
規格
取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格
最高使用温度(℃)
100
適合流体
上水道水
適合圧力(MPa)
0~0.3
使用温度
常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54654146
WWX-65-T
110
Φ153
280
333
107
540
130
¥
123,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54654155
WWX-80-T
140
Φ180
365
426
135
705
155
¥
177,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54654164
WWX-100-T
220
Φ180
460
536
158
800
174
¥
245,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください