単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)

単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉) アイエス工業所 単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉) アイエス工業所

・全長をコンパクト化!
シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。
・給水時の水の飛散りを低減!
独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。
・給水時の水の飛散りを低減!
従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。

タイプSUS 浮玉付 材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ステンレス(SUS304)、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304 適合圧力(MPa)0~0.75 適合流体上水道水 使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃) 接続ねじ込み式(締付けパッキン付) 内容量1個
注意
※ H1・H2は、静水圧 0.3MPa時の数値です。
※ Bは、ポリ浮玉の寸法です。
※ PJは、給水栓取付ねじを表します。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54654234 SB-13 PJ1/2 340±10 60±10 99±10 170 Φ90
19,400
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
54654243 SB-20 PJ3/4 430±10 85±10 135±10 200 Φ118
24,700
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
54654259 SB-25 PJ1 510±10 115±10 173±10 240 Φ153
33,600
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする