曜日別特売

単式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉)

単式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉) - アイエス工業所単式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉) - アイエス工業所
(1件のレビュー)

・全長をコンパクト化!
シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。
・給水時の水の飛散りを低減!
独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。
・給水時の水の飛散りを低減!
従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。

タイプSUS 浮玉付材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ステンレス/耐熱用SUS304、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304適合圧力(MPa)0~0.75最高使用温度(℃)100適合流体上水道水使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)接続ねじ込み式(締付けパッキン付)種類単式最高使用圧力(MPa)0.75材質(玉)ステンレス内容量1個
注意
※ H1・H2は、静水圧 0.3MPa時の数値です。
※ Bは、ポリ浮玉の寸法です。
※ PJは、給水栓取付ねじを表します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d
寸法L(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54654268SB-13-TPJ1/2340±1060±1099±10170Φ90
21,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54654277SB-20-TPJ3/4430±1085±10135±10200Φ118
27,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
54654286SB-25-TPJ1510±10115±10173±10240Φ153
37,800
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54654268
2022-11-14
用途: 装置内の部品
山喜産業有限会社

浮玉がステンレスの耐熱仕様が簡単に選択できたので 便利さを感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする