曜日別特売

水位設定自在型チェーン式ボールタップ ジェイタップ ねじ込み式

水位設定自在型チェーン式ボールタップ ジェイタップ ねじ込み式 - アイエス工業所水位設定自在型チェーン式ボールタップ ジェイタップ ねじ込み式 - アイエス工業所

・貯水槽の水位を自由自在に設定することができます
現在の使用量に合わせて、タンク内の水が1日2回転を目安に入れ替わるよう水位設定することができます。
チェーンの長さは1mあるので、大幅に水位を下げることが可能です。
・操作は簡単!チェーンの長さを調整するだけ!
水位は、チェーンの長さを調整して本体のフックに掛けるだけですから誰でも簡単に作業することができます。
また吐水口に角度を付けてあるので、水流によって浮玉が浮遊したり、チェーンが絡まったりすることがありません。
・配管工事やオーバフロー管の位置を変更する必要がありません
既設のボールタップをジェイタップに取替えるだけで十分な吐水口空間を得られますので、大掛かりな工事は一切不要です。

材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレンタイプ専用ポリ浮玉付最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(締付けパッキン付)水量(L/min)標準作動:30ボール径(Φmm)111適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.1~0.75材質(玉)ポリエチレン使用温度常温(20℃±15)内容量1個
注意
※本製品はF号ボールタップのパイロットバルブとしては使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54654295WJC-2011150~1020100か110078.5307
37,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54654304WJC-2511150~1020100か110080.5317
41,200
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする