曜日別特売

膨張タンク用複式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS玉)

膨張タンク用複式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS玉) - アイエス工業所膨張タンク用複式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS玉) - アイエス工業所

・設計しやすい大きい吐水口空間
吐水口空間(H1)が大きく取れますので、クロスコネクション防止のための設計が容易にできます。
・優れた耐熱性
温水にも対応できるよう、パッキン類や浮玉には耐熱性の高い材料を使用しています。

材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレスタイプSUS 浮玉付フランジJIS10K使用温度(℃)100接続フランジ式JIS10K規格最高使用温度(℃)100適合流体上水道水・温水適合圧力(MPa)0~0.75内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54654313WNC-20Φ95350370.550.5380
72,000
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
54654329WNC-25Φ11535037353450
88,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする