曜日別特売

ステンレス単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)

ステンレス単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉) - アイエス工業所ステンレス単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉) - アイエス工業所

・SCS14(SUS316)使用
特殊な使用条件に対応するために、本体、ロッド、浮玉などすべての部材にSCS14(SUS316)を使用しています。
・優れた耐熱性
パッキンは、フッ素ゴムを標準で使用しています。

タイプSUS 浮玉付材質本体:SCS14(SUS316)、浮玉:ステンレス適合圧力(MPa)0~0.75適合流体上水、温水最高使用温度(℃)120接続ねじ込み式(締付パッキン付)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d
寸法L(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54654338SBS-13PJ1/2340±1060±10100±1017095
44,400
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
54654347SBS-20PJ3/4430±1085±10135±10200115
49,200
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
54654356SBS-25PJ1510±10100±10158±10240150
67,800
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする