アイエス工業所
水位調整機能付ステンレス複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)
・カンタン水位調整
貯水タンク内の止水位置の微調整が、プラスドライバーで簡単にできます。
・貯水タンク内の波立ちを抑制
新構造のバルブを採用!
吐水による水面の波立ちが抑制されます。
材質
本体:SCS14(SUS316)、浮玉:ステンレス、パッキン:フッ素ゴム
タイプ
SUS 浮玉付
接続
ねじ込み式(締付パッキン付)
最高使用温度(℃)
120
適合流体
上水、温水
適合圧力(MPa)
0~1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54654365
WBS-13
150
Φ95
60±10(115)
91±5
230±10(275)
350±10(330)
30
25
31
13
¥
69,200
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54654374
WBS-20
150
Φ125
80±5(155)
118±5
275±10(315)
405±10(350)
35
40
38
17
¥
83,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54654383
WBS-25
240
Φ150
100±5(225)
158±5
400±10(445)
535±10(450)
35
50
58
40
¥
137,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください