曜日別特売

2層プリーツマスク ホワイト50枚入

2層プリーツマスク ホワイト50枚入 - 服部2層プリーツマスク ホワイト50枚入 - 服部2層プリーツマスク ホワイト50枚入 - 服部2層プリーツマスク ホワイト50枚入 - 服部2層プリーツマスク ホワイト50枚入 - 服部2層プリーツマスク ホワイト50枚入 - 服部
(8件のレビュー)

工場・加工場・店舗などで飛沫飛散防止用とした2層マスクです。50枚入ボックスタイプ。

構造2層入数(枚)50ひもタイプ耳かけ形状プリーツ型ホワイト寸法(縦×横)(mm)約95×175内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構造
入数(枚)
ひもタイプ
形状
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
546545052ply_mask50box2層50耳かけプリーツ型ホワイト約95×175
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54654505
2023-06-16
用途: 普段使い
その他業種

コールセンターで勤務しており、薄いの探してました。 まだ届いた日に買い物や用事たしに1日使用しましたが、これまで使用してたマスクより別格息がラクちんですよ。

対象商品 : 54654505
2020-08-23
用途: 仕分け
サービス業

呼吸も苦にならず、安物でありがちなゴムがすぐ外れることはなかった。

対象商品 : 54654505
2020-07-10
用途: 業務中から普段使いまで幅広く利用
金融・保険業

2PLYマスクの良いところは,息のしやすさです。特に,夏場の暑い時期には打って付けだと思います。着け心地も良い印象で満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 54654505
2020-09-04
用途: 外出時

アベノマスクは、夏の暑い時期は汗が出るので、手ごろな使い捨てマスクを探していました。これはちょうどよかったです。

対象商品 : 54654505
2020-08-13
用途: 仕事用マスク
その他業種

普段用に3層を購入しましたが作業中には息苦しく辛いので、2層を購入しました。
真夏には2層で十分です。

対象商品 : 54654505
2020-12-03
用途: 薄さを求めてるので少し厚め
その他業種

二層マスクにしては少し厚めでした。布マスクのインナーとして使用する為、薄い方が良いのですが、お試しで購入してみました。

対象商品 : 54654505
2020-08-08
用途: 就寝時のみ使用
運輸・通信業

二層式で
鼻や口が透けて見えます。
安いけど外では、つかえません。家の清掃とか就寝時に使用ならいいのては?と使ってます。

4が参考にしています
対象商品 : 54654505
2020-08-10
用途: 外出時に使おうと思ったけど、透け過ぎるので使いたくなくなった
その他業種

商品画像を見ると黒い背景が見えているから、気づかない購入者が悪いのかもしれませんが、
見たこともないくらいに、口が透けてしまいましたので、使いたくなくなってしまいました。
品質に問題があるかはわかりません。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする