アルミデッキ

アルミデッキ - タカショーアルミデッキ - タカショーアルミデッキ - タカショー

建物の外観を損なわず、室内と庭をつなぎます。

材質アルミニウム幅(mm)700質量(kg)約4.4チャコールグレー質量(g)4.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅70cm×奥行58cm×高さ33cm内容量1台
注意
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。※すき間に手や指を入れないでください。※引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。地面に傷がついたり、破損や事故の原因になります。※水はけが悪い場所に設置しないでください。※本商品は1階地表面への設置を想定しています。ベランダ、屋上には設置しないでください。※1カ所に強い荷重がかからないように十分注意してください。ガタツキや破損の原因となります。※ステップの上で、故意に飛んだり跳ねたりしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54654706JST-2S
17,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,400/税込¥1,540
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする