タカショー
テイラー アームチェアー
落ち着きのあるクラシカルなチェアーです。
付属品
クッション1枚
材質
スチール
質量(kg)
チェアー:約6.1
質量(g)
クッション:約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
チェアー:約幅55cm×奥行49cm×高さ91cm、クッション:約幅40cm×奥行40cm×厚み3cm
高さ(cm)
座面:約42
内容量
1セット(2脚)
注意
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のあ
る不安定な場所・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。※すき間に手や指を入れないでください。※引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。また、使用時は後方2点など、集中的な荷重をかけないでください。地面に傷がついたり、破損や事故の原因になります。※耐荷重以上の荷重を掛けないでください。※重い物等を置いて、1カ所に強い荷重がかからないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。※座面の上に立つ、座面以外の所に座るなど、目的以外の使用はしないでください。※ひじ掛けの上に座ったり、立ったりしないでください。※座った状態で商品を傾けないでください。破損や事故の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54654837
MSF-20C/2
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
1
お送りできません