タカショー
洋風タテス
日よけ、目かくしに。
材質
生地:ポリエチレン、ポール:スチール
色
モカ
遮光率(%)
約82
紫外線遮断率(%)
約85
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54654889
GST-T270M
約3
190×270cm
約190×270
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54654898
GST-T300M
約3.3
190×300cm
約190×300
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54654873
GST-T240M
約2.7
190×240cm
約190×240
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください