曜日別特売

洋風タテス プライム

洋風タテス プライム - タカショー

日よけ、目かくしに。

仕様品質保証5年材質生地:ポリエチレン、ポール:スチールグリーンストライプ遮光率(%)約85~90紫外線遮断率(%)約85内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54654943GST-270GS5約180×270
15,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
54654959GST-300GS5約180×300
17,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
54654934GST-240GS5約180×240
14,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54654943GST-270GS554654889GST-T270MGST-270GS5 洋風タテス タカショー 54654889洋風タテスタカショー1枚
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54654959GST-300GS554654898GST-T300MGST-300GS5 洋風タテス タカショー 54654898洋風タテスタカショー1枚
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする