クールシェード プライム

クールシェード プライム - タカショー
(1件のレビュー)

シェードで省エネ・節電。ベランダ・バルコニーに。
取り付けるだけでシェードの内側の床面温度を下げます。
広範囲に渡って日差しを遮り、心地良い日陰を生み出します。

付属品取付けひも3m×2本(ホワイト)、自在金具2個材質生地:ポリエチレン、取付けひも:ポリエチレン、アクリル樹脂、自在金具:アルミニウムチャコールグレー遮光率(%)約85~90紫外線遮断率(%)約85内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54655135GCS-20C5約0.4約100×200
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
54655144GCS-W20C5約0.8約200×200
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
54655169GCS-W40C5約1.5約200×400
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
54655153GCS-W30C5約1.1約200×300
6,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54655135GCS-20C525070704CLS-H20BWPGCS-20C5 クールシェード プライム タカショー 25070704クールシェード プライムタカショー1枚
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54655144GCS-W20C525070720CLS-20BWPGCS-W20C5 クールシェード プライム タカショー 25070720クールシェード プライムタカショー1枚
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54655169GCS-W40C525070738CLS-40BWPGCS-W40C5 クールシェード プライム タカショー 25070738クールシェード プライムタカショー1枚
6,498
税込7,148
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54655144
2022-08-19
用途: 日よけ

リビングの緑のカ-テン代わりに購入。日よけの機能抜群。手ごろなサイズと色合いで使い勝手も極めて良い。商品説明のページにクールシェ-ド専用の取り付け機材の説明とお薦めを記載するとよいのでは

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする