タカショー
タンジール モザイクテーブル
落ち着きのあるクラシカルなモザイクテーブルです。
材質
タイル、スチール
直径(Φcm)
パラソル穴:約4
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54655293
MSF-28T
750
約26
26
約幅75cm×奥行75cm×高さ75cm
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54655309
MSF-29T
900
約37.5
37.5
約幅90cm×奥行90cm×高さ75cm
¥
38,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。