タカショー
人工杉皮
(1件のレビュー)
緑化樹の樹幹保護に。植木の結束のゆるみ防止に。水はけの必要な所に。
材質
コイヤ繊維
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
寸法(幅W×長さL)(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54655424
-
150
0.2
約15×20
約幅15cm×長さ20cm
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54655433
-
200
0.3
約20×30
約幅20cm×長さ30cm
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54655449
-
200
0.4
約20×40
約幅20cm×長さ40cm
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54655458
-
300
0.4
約30×40
約幅30cm×長さ40cm
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください