タカショー
エコランド虎竹枝折戸
庭に日本の伝統的空間を。
材質
天然竹、天然棕櫚
幅(mm)
700
質量(kg)
約1.3
色
虎竹
質量(g)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅70cm×高さ105cm×厚さ3cm
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
約70×3×105
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54655555
TO-02
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください