曜日別特売

ホーム竹垣ボード

ホーム竹垣ボード - タカショーホーム竹垣ボード - タカショー
(1件のレビュー)

本格的な垣根づくりに。ホーム竹垣用の竹垣ボードです。

用途ホーム竹垣用の竹垣ボード材質ASA樹脂幅(mm)450ゴマ竹内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54655643HEV-G18約1.5高さ180cm1.5約幅45cm×高さ180cm×厚さ1cm約45×1×180
11,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
54655659HEV-G09約0.8高さ90cm0.75約幅45cm×高さ90cm×厚さ1cm約45×1×90
6,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54655643
2021-10-09
用途: 目隠し
電気・ガス・熱供給・水道業

値段が下がるといいですね
物はリアル感がありますので
いいと思いますよ、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする