タカショー
あおり止め
戸の取り付けに。
材質
真鍮
幅(mm)
52
質量(kg)
約0.1
質量(g)
0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅5cm×高さ1.7cm×太さ0.3cm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54655668
-
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください