タカショー
ひじつぼ
柱に枝折戸を取り付ける金具。
用途
ハンドメイド商品のためサイズや重量にバラツキがあります。表面処理は施されておりません。表面にサビが発生している場合があります。
材質
スチール
質量(kg)
約0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54655677
-
0.04
オス:約幅6cm×高さ2.4cm×厚さ0.6cm、メス:約幅6cm×高さ0.6cm×厚さ1.2cm
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
54655686
-
0.07
オス:約幅7.5cm×高さ2.6cm×厚さ0.6cm、メス:約幅7.5cm×高さ0.8cm×厚さ1.3cm
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください