タカショー
四ツ目金具
四ツ目垣の取り付けに。
材質
木ネジ:ステンレス、ボルト・ナット・ワッシャー:スチール
質量(kg)
約0.1
質量(g)
0.05
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
木ネジ:M5×62000m、ボルト:M5×90mm、ナット・ワッシャー:M5用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
木ネジ:M5×62mm、ボルト:M5×90mm、ナット・ワッシャー:M5用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54655695
-
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください