曜日別特売

竹製目隠しラティス

竹製目隠しラティス - タカショー竹製目隠しラティス - タカショー竹製目隠しラティス - タカショー
(3件のレビュー)

簡単に和の雰囲気が楽しめます。ワンポイントの目隠しに。

内容量1枚
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54655747JTL-3天然木(杉)・天然竹880約7.47.4約幅88cm×高さ120cm×厚さ4.3cm
14,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54655756JTL-2天然木・天然竹880約1212約幅88cm×高さ190cm×厚さ4.3cm
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54655765JTL-1天然木(杉)・天然竹450約4.54.5約幅45cm×高さ120cm×厚さ4.3cm
11,200
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54655747
2023-12-24
用途: 自宅の庭用
大貫雄二郎一級建築士事務所建設業・工事業

和風の庭のグレードがいっぺんに向上しました。
家まで運んでくれるのが助かります。

対象商品 : 54655747
2022-05-27
用途: 庭のアクセント
農・林・水産業

水回りの小物隠しとともに和風庭のアクセントに使いました
皆さんから高評価いただいてます

対象商品 : 54655756
2021-03-27
用途: 壊れた塀の入れ替えに使用。
都市企画株式会社不動産業

材料は良いと思いますが、ビスがそのまま地で出ているので少し違和感がある。
同系色で塗りますが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする