モノタロウ

ストレッチフィルムホルダー 樹脂製 グリップハンドルタイプ

ストレッチフィルムホルダー 樹脂製 グリップハンドルタイプ - モノタロウストレッチフィルムホルダー 樹脂製 グリップハンドルタイプ - モノタロウストレッチフィルムホルダー 樹脂製 グリップハンドルタイプ - モノタロウ
(10件のレビュー)

紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用のストレッチフィルムホルダーです。
より梱包しやすくするため、グリップがついており作業効率UPします。
またストレッチフィルムを差し込んだままだと自立します。
樹脂製のため軽量で扱いやすく、セットもストレッチフィルムに差し込むだけ簡単にセット出来ます。

用途ストレッチフィルムの巻き作業。適合3インチ(約76mm)紙管用材質ナイロン(台座)、ABS(ホルダー)、ゴム(ハンドル)寸法(mm)220×97×205質量(g)456適合幅(mm)300/500繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(2個)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※ストレッチフィルムは付いておりません。
※ご使用になる際は、手袋等をはめて使用してください。摩擦によるやけどやけがの恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54784565-
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ストレッチフィルムホルダー 樹脂製 グリップハンドルタイプ.
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: パレット荷の梱包
スズキ青果農・林・水産業

ビニールラップを素手で巻いていたが、ラップの紙芯が剥がれやすく非常に巻きづらい。そこでこのホルダーを購入。ラップが3インチの芯なので、そのまま装着。今度は非常に巻きやすく手も痛くならないので、非常に満足!このホルダーはブレーキ機能がないので、キツく巻きたい時は手の親指で押さえながら巻いてますが、特に不満はないです。耐久性はまだ1回しか使用していないため不明です。非常に使いやすく便利な商品だと思います。

対象商品 : 54784565
2025-10-27
用途: 製品をパレットに固定
長岡溶接所

ストレッチフィルムの紙筒にもう少しかたく固定できるよう外径を大きくしてもらいたい。すぐ抜けて使いづらい。もう使いません。一応予備として保管します(テープなど巻いて使うか?もしかするとゴミ箱かも。)

対象商品 : 54784565
2025-01-12
用途: 積荷のラップ巻き
製造業

本製品は3インチ紙管専用ですが、2インチ紙管用の製品がほとんど見つからないこともあって、2インチ対応させるために自分で加工して使用しています。樹脂製品で、比較的柔らかいので金切りばさみやカッターナイフなどで切断が容易にできます。
過去レビューで、ブレーキ機能が欲しいという要望があったみたいですが、私が手にしている製品は、上のグリップを強く握るとブレーキがかかります。但し、使用しているうちにブレーキが弱くなってきます。
樹脂製品のため耐久性は弱いです。倒してしまうと、場合によっては上のグリップが折れてしまいます。まあ、金額が安いです。安価なのと、軽量なのが良いところです。フィルムの交換は楽にできます。

対象商品 : 54784565
2022-10-17
用途: 荷物の固定に使用してます。
プロボックス株式会社建設業・工事業

以前は裸で、ラッピング作業したいましたが 巻く効率が悪いので こちらを購入してみましたが劇的にラッピングが楽になりました。早く買えばよかったと思います。
ラッピングが楽しくなりました。

対象商品 : 54784565
2022-12-03
用途: 段ボール箱の積み重ねたのを固定するのに使用
株式会社筑後物産製造業

プラスチックなので、軽量で持ちやすく使いやすいです。
ローラーもよく回り簡単に梱包できました。

対象商品 : 54784565
2022-02-18
用途: たくさんのダンボール箱を 積み上げリフトで 持ち上げる時のラップをまく
三沢産業株式会社

動画で説明していて使い方がわかりとても便利 とても楽でした。

対象商品 : 54784565
2022-01-08
用途: 荷崩れ防止

カゴ台車の荷崩れ防止にラップを使用しています。ブレーキ機能があればさらに良いと思います。

対象商品 : 54784565
2024-03-14
用途: パレットの荷物固定に使用

巻くときに、プラスチックから『キュリュキュリュ』と擦れる?音がする。
若干、巻がゆるくなってしまうので、コツが必要?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする