音声アラーム

音声アラーム - DENSO(デンソー)
(2件のレビュー)

バック時、左折時に音声および信号音にて周囲の歩行者などに車両の動きを知らせてくれるアラームです※夜間の走行では、減音・消音機能(左折時は減音・バック時は消音)もついています

寸法(mm)Φ94×77.5定格電圧(V)DC12・24使用可能温度範囲-30~80℃音圧レベル(dB)通常左折時・バック時:85±10db/(A)/at1.5m・夜間左折時:75±10db/(A)/at1.5m、夜間バック時:消音音声内容左折時(ピロピロピロ、左に曲がります。ご注意ください)バック時(車が動きます。ご注意ください。ピーピーピー。バックします。ご注意ください。ピーピーピー。)使用可能電圧(V)DC11~DC32発音体スピーカー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54656718830DA00
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-27
用途: 運転時
つかさボデー自動車・二輪車・自転車関連業

積載車に取り付けました。
トラックなので潜って作業すれば取り付けも簡単でした。
豪雪地帯なので防水性も確認していきます。

2が参考にしています
対象商品 : 54656718
2021-06-22
用途: 軽バンに取り付け
その他業種

トラックじゃないので中からの配線取り付けになるので時間がかかりました。私は、ホンダバモスに装備しました。リヤタイヤの後ろにスピーカーをつけました。音も大きくて周りへの注意喚起には最適です。会社の先輩も興味シンシンでした。値段は高いですが、値段に合った商品だと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする