曜日別特売

カナヱ水性FRPトップ骨抜き

カナヱ水性FRPトップ骨抜き - カナヱ化学工業カナヱ水性FRPトップ骨抜き - カナヱ化学工業
(2件のレビュー)

骨材抜きで、素地の状態で仕上がります。

用途屋上、ベランダ、庇のFRP防水のトップコートの塗替え危険物の類別非危険物
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54658495-1缶(3kg)グレー
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54658504-1缶(15kg)グリーン
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54658486-1缶(15kg)グレー
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54658513-1缶(4kg)グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54658495
2025-05-02
用途: 立ち上がりだけ塗り替え
後藤塗装建設業・工事業

初めて水性使いましたがすごく使いやすいです。また機会があれば使用したいと思います

対象商品 : 54658495
2025-05-01
用途: ベランダFRPトップ仕上げ
上野塗装建設業・工事業

カナエ水性FRPトップ骨抜き塗料はすごく使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする