カナヱ化学工業
カナヱ1液ウレタン防水キット
プライマー・1液ウレタン防水材・トップコート・防滑骨材の5平方メートル分のキット。
用途
ウレタン防水・FRP防水の改修用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.99L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱
注意
※防水層が無いモルタル面やシート防水面へは施工できません。夏型と冬型の使い分けは、20℃を目安としてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54658547
-
ライトグレー(N-70近似)夏型
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54658556
-
ライトグレー(N-70近似)冬型
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54658565
-
グレー(N-55近似)夏型
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54658574
-
グレー(N-55近似)冬型
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870