曜日別特売

オイルレス エアーコンプレッサー

オイルレス エアーコンプレッサー - ZAIRASオイルレス エアーコンプレッサー - ZAIRASオイルレス エアーコンプレッサー - ZAIRAS
(1件のレビュー)

オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。
オート圧力機能:タンク内の圧力が0.8MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.6MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。
レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.8MPa)
ワンタッチカプラー:エアーホースなどの取り付けが楽に行なえます。

用途エアーコンプレッサー付属品タイヤ、タイヤ取付けボルト・ナット・ワッシャー、足ゴム、エアーフィルター、ワンタッチカプラー(装着済)、シールテープ電流(A)8.2(50Hz)、8.6(60Hz)消費電力(W)760(50Hz)、840(60Hz)コード長さ(m)約2吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラアズワン品番64-8926-86再起動圧力(MPa)0.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54658906ZL-1024オイルレス【0.6MPa時】44(50Hz)、56(60Hz)0.8AC10050/6080(50Hz)、84(60Hz)2430054061019
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54658906
2022-12-21
用途: 車のタイヤー交換及び空気入れ等々
有限会社宮野組建設業・工事業

納品はいつもどうりでしたが、開封して付属品取り付け中に圧力ゲージの一部が破損しました。場所はワンタッチカプラー差し込み部のメねじでした。原因は本体側が鋳物製で肉厚が薄くオねじの締め付けに耐えられない場所が原因だと思います。メねじの場所は、オねじの締め付けトルクに耐えられる場所に変更するべきだと思います。又は、メねじ部分は鉄製であるべきだと思います。結局、残念ながら使用することなく返品処理となりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする