ミニ オイルレス エアーコンプレッサー

ミニ オイルレス エアーコンプレッサー - ZAIRASミニ オイルレス エアーコンプレッサー - ZAIRASミニ オイルレス エアーコンプレッサー - ZAIRAS
(3件のレビュー)

オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。
コンパクトサイズ:持ち運びが楽です。省スペースで収納にも便利です。
オート圧力機能:タンク内の圧力が0.7MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.5MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。
レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.7MPa)
ワンタッチカプラー付き:エアホースなどの取り付けが楽に行なえます。

用途エアーコンプレッサー付属品ワンタッチカプラー(装着済)種類小型電流(A)4(50Hz)、3.3(60Hz)消費電力(W)340(50Hz)、320(60Hz)コード長さ(m)約2吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ再起動圧力(MPa)0.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54658915ZM-1304オイルレス【0.6MPa時】13(50Hz)、15(60Hz)0.7AC10050/6077(50Hz)、81(60Hz)43502852858.9
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54658915
2021-12-07
用途: 車のタイヤ空気入れや機器清掃

コンパクトで軽く持ち運びに便利だけど圧力上昇が遅く音もかなりうるさい 価格が安いのでしょうがないのかも

6が参考にしています
対象商品 : 54658915
2021-06-15
用途: ディスペンサーでの塗布作業
製造業

コンプレッサー騒音が煩い為 購入しましたが工場で使用出来ません
工場内で作業者声のが全く聞こえないです

10が参考にしています
対象商品 : 54658915
2020-12-23
用途: 趣味の工作作業(切削、切断、研磨)、車のメンテナンスに使用
不動産業

思っていた以上に軽量感があり、持ち手が非常に使いやすいです。 1階、2階への移動が非常に楽です。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする