曜日別特売

自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE

自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE - 三菱マテリアル自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE - 三菱マテリアル自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE - 三菱マテリアル自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE - 三菱マテリアル自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE - 三菱マテリアル自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE - 三菱マテリアル自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE - 三菱マテリアル自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE - 三菱マテリアル

低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!
【特長】
1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。
2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。
3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。
4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。
5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。

用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。先端角(°)140ねじれ角(°)30材種DP102A給油タイプ外部給油形内容量1本
注意
※本製品は小型旋盤の加工スペースに合わせて設計されているため、LU寸法を超える加工深さは推奨いたしません。
222件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
加工径(mm)
首下長(mm)
先端長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54659807DWAE0300X02S030 DP102A45.53314.50.5
8,870
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
54659816DWAE0300X04S030 DP102A55.53323.50.5
10,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
54659825DWAE0310X02S040 DP102A55.643.114.60.6
9,570
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
54659834DWAE0310X04S040 DP102A60.643.123.60.6
11,200
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
54659843DWAE0320X02S040 DP102A55.643.215.60.6
9,570
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
54659859DWAE0320X04S040 DP102A60.643.224.60.6
11,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
54659868DWAE0330X02S040 DP102A55.643.315.60.6
9,570
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
54659877DWAE0330X04S040 DP102A60.643.325.60.6
11,200
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
54659886DWAE0340X02S040 DP102A55.643.415.60.6
9,570
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
54659895DWAE0340X04S040 DP102A60.643.425.60.6
11,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
54659904DWAE0350X02S040 DP102A55.643.516.60.6
9,570
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
54659913DWAE0350X04S040 DP102A60.643.526.60.6
11,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
54659929DWAE0360X02S040 DP102A55.743.616.70.7
10,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
54659938DWAE0360X04S040 DP102A60.743.627.70.7
11,900
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
54659947DWAE0370X02S040 DP102A55.743.716.70.7
10,100
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
54659956DWAE0370X04S040 DP102A60.743.727.70.7
11,900
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
54659965DWAE0380X02S040 DP102A55.743.817.70.7
10,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
54659974DWAE0380X04S040 DP102A60.743.828.70.7
11,900
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
54659983DWAE0390X02S040 DP102A55.743.917.70.7
10,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
54659999DWAE0390X04S040 DP102A60.743.929.70.7
11,900
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
54660008DWAE0400X02S040 DP102A55.74417.70.7
10,100
6,498
7,148(税込)
欠品中
返品不可
54660017DWAE0400X04S040 DP102A60.74429.70.7
11,900
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
54660026DWAE0410X02S050 DP102A62.754.118.70.7
10,800
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
54660035DWAE0410X04S050 DP102A80.754.130.70.7
12,800
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
54660044DWAE0420X02S050 DP102A62.854.218.80.8
10,800
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
54660053DWAE0420X04S050 DP102A80.854.231.80.8
12,800
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
54660069DWAE0430X02S050 DP102A62.854.319.80.8
10,800
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
54660078DWAE0430X04S050 DP102A80.854.332.80.8
12,800
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
54660087DWAE0440X02S050 DP102A62.854.419.80.8
10,800
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
54660096DWAE0440X04S050 DP102A80.854.432.80.8
12,800
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
54660105DWAE0450X02S050 DP102A62.854.519.80.8
10,800
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
54660114DWAE0450X04S050 DP102A80.854.533.80.8
12,800
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
54660123DWAE0460X02S050 DP102A62.854.620.80.8
11,600
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
54660139DWAE0460X04S050 DP102A80.854.634.80.8
13,600
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
54660148DWAE0470X02S050 DP102A62.954.720.90.9
11,600
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
54660157DWAE0470X04S050 DP102A80.954.734.90.9
13,600
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
54660166DWAE0480X02S050 DP102A62.954.820.90.9
11,600
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
54660175DWAE0480X04S050 DP102A80.954.835.90.9
13,600
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
54660184DWAE0490X02S050 DP102A62.954.921.90.9
11,600
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
54660193DWAE0490X04S050 DP102A80.954.936.90.9
13,600
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
54660209DWAE0500X02S050 DP102A62.95521.90.9
11,600
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
54660218DWAE0500X04S050 DP102A80.95536.90.9
13,600
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
54660227DWAE0510X02S060 DP102A66.965.123.90.9
12,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
54660236DWAE0510X04S060 DP102A80.965.137.90.9
14,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
54660245DWAE0520X02S060 DP102A66.965.223.90.9
12,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
54660254DWAE0520X04S060 DP102A80.965.238.90.9
14,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
54660263DWAE0530X02S060 DP102A6765.3241
12,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
54660279DWAE0530X04S060 DP102A8165.3391
14,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
54660288DWAE0540X02S060 DP102A6765.4241
12,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
54660297DWAE0540X04S060 DP102A8165.4401
14,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする