旋削用チップ WNMG
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途
中切削用
種別
ネガ
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~0.15
穴の有無
あり
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
8
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
材質
BG3020
適合被削材種
P鋼:P15~P30
内容量
1箱(10個)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※商品の表面色に変更あり、今後順次、色変更がございますが、商品の仕様、機能、品質には変更はございません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54704765
WNMG080404-MBG-MTR3020
0.4
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54704774
WNMG080408-MBG-MTR3020
0.8
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54704783
WNMG080412-MBG-MTR3020
1.2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
定期注文対象商品
定期注文
のご利用方法について
詳しくはクリック。
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
定期注文特価(税別)
定期注文特価(税込)
出荷関連
54704765
WNMG080404-MBG-MTR3020
0.4
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
定期注文する
54704774
WNMG080408-MBG-MTR3020
0.8
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
定期注文する
54704783
WNMG080412-MBG-MTR3020
1.2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
定期注文する