丸万
片ナップショルダー
厚み0.08mmのLDPE素材は丈夫で艶があり、マチもあるのでたくさん入ります。また、下の部分で紐が固定されているので肩から斜めに掛けることができます。
用途
イベントやスポーツでの使用、アパレル商品を入れるバッグとして人気です。
マチ(mm)
50/50
幅(mm)
400
高さ(mm)
500
厚さ(mm)
0.08
材質
LDPE
色
乳白
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ひも色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54666353
-
ピンク
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
54666369
-
ブルー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
54666378
-
イエロー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください