PEM(旧ユーロテック)
CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ
CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
材質
軟鋼
バスケットに入れる
82
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ径
フランジ厚(mm)
入数
フランジ径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54668234
MSS-M3x6D-50
1パック(50本)
6(L±0.3)
M3
0.8(B±0.3、-0.2)
50
3(D±0.3)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
54668243
MSS-M3x8D-50
1パック(50本)
8(L±0.3)
M3
0.8(B±0.3、-0.2)
50
3(D±0.3)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
54668259
MSS-M3x10D-50
1パック(50本)
10(L±0.3)
M3
0.8(B±0.3、-0.2)
50
3(D±0.3)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
54668268
MSS-M3x12D-50
1パック(50本)
12(L±0.3)
M3
0.8(B±0.3、-0.2)
50
3(D±0.3)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
54668277
MSS-M3x15D-50
1パック(50本)
15(L±0.3)
M3
0.8(B±0.3、-0.2)
50
3(D±0.3)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
54668286
MSS-M3x18D-50
1パック(50本)
18(L±0.3)
M3
0.8(B±0.3、-0.2)
50
3(D±0.3)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
54668295
MSS-M3x20D-50
1パック(50本)
20(L±0.3)
M3
0.8(B±0.3、-0.2)
50
3(D±0.3)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
54668304
MSS-M3x25D-50
1パック(50本)
25(L±0.3)
M3
0.8(B±0.3、-0.2)
50
3(D±0.3)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
54668313
MSS-M3x30D-50
1パック(50本)
30(L±0.3)
M3
0.8(B±0.3、-0.2)
50
3(D±0.3)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
54668329
MSS-M4x6D-50
1パック(50本)
6(L±0.3)
M4
0.9(B±0.3、-0.2)
50
4(D±0.3)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
54668338
MSS-M4x8D-50
1パック(50本)
8(L±0.3)
M4
0.9(B±0.3、-0.2)
50
4(D±0.3)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
54668347
MSS-M4x10D-50
1パック(50本)
10(L±0.3)
M4
0.9(B±0.3、-0.2)
50
4(D±0.3)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
54668356
MSS-M4x12D-50
1パック(50本)
12(L±0.3)
M4
0.9(B±0.3、-0.2)
50
4(D±0.3)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
54668365
MSS-M4x15D-50
1パック(50本)
15(L±0.3)
M4
0.9(B±0.3、-0.2)
50
4(D±0.3)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
54668374
MSS-M4x18D-50
1パック(50本)
18(L±0.3)
M4
0.9(B±0.3、-0.2)
50
4(D±0.3)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
54668383
MSS-M4x20D-50
1パック(50本)
20(L±0.3)
M4
0.9(B±0.3、-0.2)
50
4(D±0.3)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
54668399
MSS-M4x25D-50
1パック(50本)
25(L±0.3)
M4
0.9(B±0.3、-0.2)
50
4(D±0.3)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
54668408
MSS-M4x30D-50
1パック(50本)
30(L±0.3)
M4
0.9(B±0.3、-0.2)
50
4(D±0.3)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
54668417
MSS-M4x35D-50
1パック(50本)
35(L±0.3)
M4
0.9(B±0.3、-0.2)
50
4(D±0.3)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
54668426
MSS-M5x8D-50
1パック(50本)
8(L±0.3)
M5
1(B±0.3、-0.2)
50
5(D±0.3)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
54668435
MSS-M5x10D-50
1パック(50本)
10(L±0.3)
M5
1(B±0.3、-0.2)
50
5(D±0.3)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
54668444
MSS-M5x12D-50
1パック(50本)
12(L±0.3)
M5
1(B±0.3、-0.2)
50
5(D±0.3)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
54668453
MSS-M5x15D-50
1パック(50本)
15(L±0.3)
M5
1(B±0.3、-0.2)
50
5(D±0.3)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
54668469
MSS-M5x18D-50
1パック(50本)
18(L±0.3)
M5
1(B±0.3、-0.2)
50
5(D±0.3)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
54668478
MSS-M5x20D-50
1パック(50本)
20(L±0.3)
M5
1(B±0.3、-0.2)
50
5(D±0.3)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
54668487
MSS-M5x25D-50
1パック(50本)
25(L±0.3)
M5
1(B±0.3、-0.2)
50
5(D±0.3)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
54668496
MSS-M5x30D-50
1パック(50本)
30(L±0.3)
M5
1(B±0.3、-0.2)
50
5(D±0.3)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
54668505
MSS-M5x35D-50
1パック(50本)
35(L±0.3)
M5
1(B±0.3、-0.2)
50
5(D±0.3)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
54668514
MSS-M6x10D-50
1パック(50本)
10(L±0.3)
M6
1.1(B±0.3、-0.2)
50
6(D±0.3)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
54668523
MSS-M6x12D-50
1パック(50本)
12(L±0.3)
M6
1.1(B±0.3、-0.2)
50
6(D±0.3)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
54668539
MSS-M6x15D-50
1パック(50本)
15(L±0.3)
M6
1.1(B±0.3、-0.2)
50
6(D±0.3)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
54668548
MSS-M6x20D-50
1パック(50本)
20(L±0.3)
M6
1.1(B±0.3、-0.2)
50
6(D±0.3)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
54668557
MSS-M6x25D-50
1パック(50本)
25(L±0.3)
M6
1.1(B±0.3、-0.2)
50
6(D±0.3)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
54668566
MSS-M6x30D-50
1パック(50本)
30(L±0.3)
M6
1.1(B±0.3、-0.2)
50
6(D±0.3)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
54668575
MSS-M6x35D-50
1パック(50本)
35(L±0.3)
M6
1.1(B±0.3、-0.2)
50
6(D±0.3)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
54668584
MSS-M8x10D-50
1パック(50本)
10(L±0.3)
M8
1.5(B±0.3、-0.2)
50
8(D±0.3)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
54668593
MSS-M8x15D-50
1パック(50本)
15(L±0.3)
M8
1.5(B±0.3、-0.2)
50
8(D±0.3)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
54668609
MSS-M8x20D-50
1パック(50本)
20(L±0.3)
M8
1.5(B±0.3、-0.2)
50
8(D±0.3)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
54668618
MSS-M8x25D-50
1パック(50本)
25(L±0.3)
M8
1.5(B±0.3、-0.2)
50
8(D±0.3)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
54668627
MSS-M8x30D-50
1パック(50本)
30(L±0.3)
M8
1.5(B±0.3、-0.2)
50
8(D±0.3)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
54668636
MSS-M8x35D-50
1パック(50本)
35(L±0.3)
M8
1.5(B±0.3、-0.2)
50
8(D±0.3)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
54668645
MSS-M3x6D-100
1パック(100本)
6(L±0.3)
M3
0.8(B±0.3、-0.2)
100
3(D±0.3)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
54668654
MSS-M3x8D-100
1パック(100本)
8(L±0.3)
M3
0.8(B±0.3、-0.2)
100
3(D±0.3)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
54668663
MSS-M3x10D-100
1パック(100本)
10(L±0.3)
M3
0.8(B±0.3、-0.2)
100
3(D±0.3)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
54668679
MSS-M3x12D-100
1パック(100本)
12(L±0.3)
M3
0.8(B±0.3、-0.2)
100
3(D±0.3)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
54668688
MSS-M3x15D-100
1パック(100本)
15(L±0.3)
M3
0.8(B±0.3、-0.2)
100
3(D±0.3)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
54668697
MSS-M3x18D-100
1パック(100本)
18(L±0.3)
M3
0.8(B±0.3、-0.2)
100
3(D±0.3)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
54668706
MSS-M3x20D-100
1パック(100本)
20(L±0.3)
M3
0.8(B±0.3、-0.2)
100
3(D±0.3)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
54668715
MSS-M3x25D-100
1パック(100本)
25(L±0.3)
M3
0.8(B±0.3、-0.2)
100
3(D±0.3)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
54668724
MSS-M3x30D-100
1パック(100本)
30(L±0.3)
M3
0.8(B±0.3、-0.2)
100
3(D±0.3)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ