PEM(旧ユーロテック)
CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ
CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
材質
ステンレス
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
全長(mm)
フランジ径D(Φmm)
フランジ厚(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54666493
SSS-M3x6D-50
1パック(50本)
M3
6
3(D±0.3)
0.8(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
54666509
SSS-M3x8D-50
1パック(50本)
M3
8
3(D±0.3)
0.8(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
54666518
SSS-M3x10D-50
1パック(50本)
M3
10
3(D±0.3)
0.8(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
54666527
SSS-M3x12D-50
1パック(50本)
M3
12
3(D±0.3)
0.8(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
54666536
SSS-M3x15D-50
1パック(50本)
M3
15
3(D±0.3)
0.8(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
54666545
SSS-M3x20D-50
1パック(50本)
M3
20
3(D±0.3)
0.8(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
54666554
SSS-M3x25D-50
1パック(50本)
M3
25
3(D±0.3)
0.8(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
54666563
SSS-M4x6D-50
1パック(50本)
M4
6
4(D±0.3)
0.9(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
54666579
SSS-M4x8D-50
1パック(50本)
M4
8
4(D±0.3)
0.9(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
54666588
SSS-M4x10D-50
1パック(50本)
M4
10
4(D±0.3)
0.9(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
54666597
SSS-M4x12D-50
1パック(50本)
M4
12
4(D±0.3)
0.9(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
54666606
SSS-M4x15D-50
1パック(50本)
M4
15
4(D±0.3)
0.9(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
54666615
SSS-M4x20D-50
1パック(50本)
M4
20
4(D±0.3)
0.9(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
54666624
SSS-M4x25D-50
1パック(50本)
M4
25
4(D±0.3)
0.9(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
54666633
SSS-M4x30D-50
1パック(50本)
M4
30
4(D±0.3)
0.9(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
54666649
SSS-M4x35D-50
1パック(50本)
M4
35
4(D±0.3)
0.9(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
54666658
SSS-M5x8D-50
1パック(50本)
M5
8
5(D±0.3)
1(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
54666667
SSS-M5x10D-50
1パック(50本)
M5
10
5(D±0.3)
1(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
54666676
SSS-M5x12D-50
1パック(50本)
M5
12
5(D±0.3)
1(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
54666685
SSS-M5x15D-50
1パック(50本)
M5
15
5(D±0.3)
1(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
54666694
SSS-M5x20D-50
1パック(50本)
M5
20
5(D±0.3)
1(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
54666703
SSS-M5x25D-50
1パック(50本)
M5
25
5(D±0.3)
1(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
54666719
SSS-M5x30D-50
1パック(50本)
M5
30
5(D±0.3)
1(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
54666728
SSS-M5x35D-50
1パック(50本)
M5
35
5(D±0.3)
1(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
54666737
SSS-M6x10D-50
1パック(50本)
M6
10
6(D±0.3)
1.1(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
54666746
SSS-M6x15D-50
1パック(50本)
M6
15
6(D±0.3)
1.1(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
54666755
SSS-M6x20D-50
1パック(50本)
M6
20
6(D±0.3)
1.1(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
54666764
SSS-M6x25D-50
1パック(50本)
M6
25
6(D±0.3)
1.1(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
54666773
SSS-M6x30D-50
1パック(50本)
M6
30
6(D±0.3)
1.1(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
54666789
SSS-M6x35D-50
1パック(50本)
M6
35
6(D±0.3)
1.1(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
54666798
SSS-M8x10D-50
1パック(50本)
M8
10
8(D±0.3)
1.5(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
54666807
SSS-M8x15D-50
1パック(50本)
M8
15
8(D±0.3)
1.5(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
54666816
SSS-M8x20D-50
1パック(50本)
M8
20
8(D±0.3)
1.5(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
54666825
SSS-M8x30D-50
1パック(50本)
M8
30
8(D±0.3)
1.5(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
54666834
SSS-M8x35D-50
1パック(50本)
M8
35
8(D±0.3)
1.5(B±0.3、0.2)
50
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
54666843
SSS-M3x6D-100
1パック(100本)
M3
6
3(D±0.3)
0.8(B±0.3、0.2)
100
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
54666859
SSS-M3x8D-100
1パック(100本)
M3
8
3(D±0.3)
0.8(B±0.3、0.2)
100
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
54666868
SSS-M3x10D-100
1パック(100本)
M3
10
3(D±0.3)
0.8(B±0.3、0.2)
100
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
54666877
SSS-M3x12D-100
1パック(100本)
M3
12
3(D±0.3)
0.8(B±0.3、0.2)
100
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
54666886
SSS-M3x15D-100
1パック(100本)
M3
15
3(D±0.3)
0.8(B±0.3、0.2)
100
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
54666895
SSS-M3x20D-100
1パック(100本)
M3
20
3(D±0.3)
0.8(B±0.3、0.2)
100
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
54666904
SSS-M3x25D-100
1パック(100本)
M3
25
3(D±0.3)
0.8(B±0.3、0.2)
100
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
54666913
SSS-M4x6D-100
1パック(100本)
M4
6
4(D±0.3)
0.9(B±0.3、0.2)
100
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
54666929
SSS-M4x8D-100
1パック(100本)
M4
8
4(D±0.3)
0.9(B±0.3、0.2)
100
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
54666938
SSS-M4x10D-100
1パック(100本)
M4
10
4(D±0.3)
0.9(B±0.3、0.2)
100
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
54666947
SSS-M4x12D-100
1パック(100本)
M4
12
4(D±0.3)
0.9(B±0.3、0.2)
100
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
54666956
SSS-M4x15D-100
1パック(100本)
M4
15
4(D±0.3)
0.9(B±0.3、0.2)
100
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
54666965
SSS-M4x20D-100
1パック(100本)
M4
20
4(D±0.3)
0.9(B±0.3、0.2)
100
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
54666974
SSS-M4x25D-100
1パック(100本)
M4
25
4(D±0.3)
0.9(B±0.3、0.2)
100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
54666983
SSS-M4x30D-100
1パック(100本)
M4
30
4(D±0.3)
0.9(B±0.3、0.2)
100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ