曜日別特売

CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ

CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ - PEM(旧ユーロテック)CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ - PEM(旧ユーロテック)CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ - PEM(旧ユーロテック)CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ - PEM(旧ユーロテック)CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ - PEM(旧ユーロテック)CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ - PEM(旧ユーロテック)

CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。

84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじ径
外径(mm)
全長(mm)
有効ねじ長さB(mm)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54667193MSTP-M3-6-5-501パック(50本)軟鋼M36(D±0.1)5(L±0.1)250
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
54667209MSTP-M3-6-5.5-501パック(50本)軟鋼M36(D±0.1)5.5250
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
54667218MSTP-M3-6-6-501パック(50本)軟鋼M36(D±0.1)62.550
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
54667227MSTP-M3-6-6.5-501パック(50本)軟鋼M36(D±0.1)6.52.550
オープン
2,488
2,737(税込)
5日以内出荷
54667236MSTP-M3-6-7-501パック(50本)軟鋼M36(D±0.1)7450
オープン
2,488
2,737(税込)
5日以内出荷
54667245MSTP-M3-6-7.5-501パック(50本)軟鋼M36(D±0.1)7.5450
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
54667254MSTP-M3-6-8-501パック(50本)軟鋼M36(D±0.1)84.550
オープン
2,488
2,737(税込)
6日以内出荷
54667263MSTP-M3-6-9-501パック(50本)軟鋼M36(D±0.1)95.550
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
54667279MSTP-M3-6-10-501パック(50本)軟鋼M36(D±0.1)10650
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
54667288MSTP-M3-6-11-501パック(50本)軟鋼M36(D±0.1)11650
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
54667297MSTP-M3-6-12-501パック(50本)軟鋼M36(D±0.1)12650
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
54667306MSTP-M3-6-13-501パック(50本)軟鋼M36(D±0.1)13650
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
54667315MSTP-M3-6-14-501パック(50本)軟鋼M36(D±0.1)14650
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
54667324MSTP-M3-6-15-501パック(50本)軟鋼M36(D±0.1)15650
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
54667333MSTP-M3-6-16-501パック(50本)軟鋼M36(D±0.1)16650
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
54667349MSTP-M3-6-18-501パック(50本)軟鋼M36(D±0.1)18650
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
54667358MSTP-M3-6-20-501パック(50本)軟鋼M36(D±0.1)20650
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
54667367MSTP-M3-6-25-501パック(50本)軟鋼M36(D±0.1)25650
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
54667376MSTP-M4-8-8-501パック(50本)軟鋼M48(D±0.1)8450
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
54667385MSTP-M4-8-10-501パック(50本)軟鋼M48(D±0.1)10450
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
54667394MSTP-M4-8-12-501パック(50本)軟鋼M48(D±0.1)12650
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
54667403MSTP-M4-8-15-501パック(50本)軟鋼M48(D±0.1)15650
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
54667419MSTP-M4-8-20-501パック(50本)軟鋼M48(D±0.1)20750
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
54667428MSTP-M5-8-10-501パック(50本)軟鋼M58(D±0.1)10550
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
54667437MSTP-M5-8-15-501パック(50本)軟鋼M58(D±0.1)15850
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
54667446MSTP-M5-10-10-501パック(50本)軟鋼M58(D±0.1)10550
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
54667455MSTP-M5-10-12-501パック(50本)軟鋼M58(D±0.1)12650
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
54667464MSTP-M5-10-15-501パック(50本)軟鋼M58(D±0.1)15850
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
54667473MSTP-M5-10-20-501パック(50本)軟鋼M58(D±0.1)20850
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
54667489MSTP-M3-6-5-1001パック(100本)軟鋼M38(D±0.1)52100
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
54667498MSTP-M3-6-5.5-1001パック(100本)軟鋼M38(D±0.1)5.52100
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
54667507MSTP-M3-6-6-1001パック(100本)軟鋼M38(D±0.1)62.5100
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
54667516MSTP-M3-6-6.5-1001パック(100本)軟鋼M38(D±0.1)6.52.5100
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
54667525MSTP-M3-6-7-1001パック(100本)軟鋼M38(D±0.1)74100
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
54667534MSTP-M3-6-7.5-1001パック(100本)軟鋼M38(D±0.1)7.54100
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
54667543MSTP-M3-6-8-1001パック(100本)軟鋼M38(D±0.1)84.5100
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
54667559MSTP-M3-6-9-1001パック(100本)軟鋼M38(D±0.1)95.5100
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
54667568MSTP-M3-6-10-1001パック(100本)軟鋼M38(D±0.1)106100
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
54667577MSTP-M3-6-11-1001パック(100本)軟鋼M38(D±0.1)116100
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
54667586MSTP-M3-6-12-1001パック(100本)軟鋼M38(D±0.1)126100
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
54667595MSTP-M3-6-13-1001パック(100本)軟鋼M38(D±0.1)126100
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
54667604MSTP-M3-6-14-1001パック(100本)軟鋼M38(D±0.1)146100
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
54667613MSTP-M3-6-15-1001パック(100本)軟鋼M38(D±0.1)156100
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
54667629MSTP-M3-6-16-1001パック(100本)軟鋼M38(D±0.1)166100
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
54667638MSTP-M3-6-18-1001パック(100本)軟鋼M38(D±0.1)186100
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
54667647MSTP-M3-6-20-1001パック(100本)軟鋼M38(D±0.1)206100
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
54667656MSTP-M3-6-25-1001パック(100本)軟鋼M38(D±0.1)256100
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
54667665MSTP-M4-8-8-1001パック(100本)軟鋼M48(D±0.1)84100
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
54667674MSTP-M4-8-10-1001パック(100本)軟鋼M48(D±0.1)105100
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
54667683MSTP-M4-8-12-1001パック(100本)軟鋼M48(D±0.1)126100
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする