曜日別特売

ノンテーパーシリンジ 700シリーズ

ノンテーパーシリンジ 700シリーズ - DESCOノンテーパーシリンジ 700シリーズ - DESCOノンテーパーシリンジ 700シリーズ - DESCOノンテーパーシリンジ 700シリーズ - DESCOノンテーパーシリンジ 700シリーズ - DESCO

700シリーズシリンジは環境問題に配慮し、シリコーン及び塩化化合物フリーで製されております。そして精密加工されたニードルを使用する事により高い繰り返し精度と効率的な繰り返し精度と効率的な作業性が確保出来ます。ストレート加工されたシリンジ内面は、超低抵抗となっている為、高精密な安定塗布が可能です。シリンジの種類は、多目的用途のナチュラル、520ナノメーターまでのUVを遮断し、且つ残量が確認できるアンバー、そして全ての光を遮断出来るブラックの3色を御用意しております。最大使用圧力は100psi(6.9bar)です。

用途消耗品の交換に。材質PE内容量1箱(50個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
容量(mL)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
546916577050LL1NPK(アダプタアッセンブリ)70503RHB5260ナチュラル
7,060
6,998
7,698(税込)
60日以内出荷
返品不可
546916757100LL1DPK(アダプタアッセンブリ)71003RHB10390アンバー
13,330
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
546916847100LL1NPK(アダプタアッセンブリ)71003RHB10390ナチュラル
11,420
9,998
10,998(税込)
60日以内出荷
返品不可
546917187300LL1NPK(アダプタアッセンブリ)73003RHB30720ナチュラル
15,340
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
546917457550LL1NPK(アダプタアッセンブリ)73003RHB551280ナチュラル
25,960
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
546916057030LL1BPK(アダプタアッセンブリ)70303RHB3180ブラック
3,500
取扱い終了
返品不可
546916147030LL1DPK(アダプタアッセンブリ)70303RHB3180アンバー
3,500
取扱い終了
返品不可
546916237030LL1NPK(アダプタアッセンブリ)70303RHB3180ナチュラル
3,500
取扱い終了
返品不可
546916397050LL1BPK(アダプタアッセンブリ)70503RHB5260ブラック
4,000
取扱い終了
返品不可
546916487050LL1DPK(アダプタアッセンブリ)70503RHB5260アンバー
4,000
取扱い終了
返品不可
546916667100LL1BPK(アダプタアッセンブリ)71003RHB10390ブラック
5,500
取扱い終了
返品不可
546916937300LL1BPK(アダプタアッセンブリ)73003RHB30720ブラック
8,100
取扱い終了
返品不可
546917097300LL1DPK(アダプタアッセンブリ)73003RHB30720アンバー
8,100
取扱い終了
返品不可
546917277550LL1BPK(アダプタアッセンブリ)73003RHB551280ブラック
12,500
取扱い終了
返品不可
546917367550LL1DPK(アダプタアッセンブリ)73003RHB551280アンバー
12,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする