DESCO
ワイパーピストン 700シリーズ
密閉度が高く、シリンジ内の液剤を掻きとれるワイパーピストンです。
用途
消耗品の交換に。
色
白
材質
PE
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
適合
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54691754
7030009WPK
3
(アダプタアッセンブリ)70303RHB
27
¥
3,220
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
90日以内出荷
返品不可
54691779
7100009WPK
10
(アダプタアッセンブリ)71003RHB
36
¥
6,050
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
60日以内出荷
返品不可
54691788
7300009WPK
30/55
(アダプタアッセンブリ)73003RHB
82
¥
7,580
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54691763
7050009WPK
5
(アダプタアッセンブリ)70503RHB
36
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください