DESCO
ブラシニードル
接着剤やグリスなどを広範囲に塗布する場合に使用されます。ソフトブラシは赤テンの毛、標準ブラシはナイロンから構成されております。
用途
消耗品の交換に。
全長(mm)
50.8
内容量
1箱(12本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
タイプ
ゲージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54691797
BT16-SOFTPK
黒テン
紫
11
軟質
16
¥
65,850
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
60日以内出荷
返品不可
54691806
BT16-STIFFPK
ナイロン
紫
14
硬質
16
¥
68,980
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
60日以内出荷
返品不可
54691815
BT18-SOFTPK
黒テン
ピンク
11
軟質
18
¥
66,160
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
60日以内出荷
返品不可
54691824
BT18-STIFFPK
ナイロン
ピンク
14
硬質
18
¥
60,270
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
60日以内出荷
返品不可
54691833
BT22-SOFTPK
黒テン
黒
11
軟質
22
¥
60,270
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
60日以内出荷
返品不可
54691849
BT22-STIFFPK
ナイロン
黒
14
硬質
22
¥
68,980
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください