DESCO
TEニードル
ステンレス製の先端ニードル部と二条ネジ付きポリエチレン製ハブで構成されます。これらのニードルは内部、先端ともに電気研磨済でバリ無し加工となっており、液剤のスムーズなフローが可能です。
用途
消耗品の交換に。
材質
ステンレス・PE
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
サイズ(inch)
針長(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54691858
TE714050PK
オリーブ
35
0.5
12.7
1.60
¥
6,180
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54691867
TE714100PK
オリーブ
39
1
25.4
1.60
¥
7,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
54691876
TE714150PK
オリーブ
43
1.5
38.1
1.60
¥
9,230
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
60日以内出荷
返品不可
54691885
TE715050PK
薄茶
35
0.5
12.7
1.37
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
60日以内出荷
返品不可
54691894
TE715100PK
薄茶
39
1
25.4
1.37
¥
7,730
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
60日以内出荷
返品不可
54691928
TE718050PK
緑
35
0.5
12.7
0.84
¥
6,180
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
60日以内出荷
返品不可
54691937
TE718100PK
緑
39
1
25.4
0.84
¥
7,730
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54691964
TE720050PK
ピンク
35
0.5
12.7
0.61
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
60日以内出荷
返品不可
54692007
TE721050PK
紫
35
0.5
12.7
0.51
¥
6,390
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
60日以内出荷
返品不可
54692034
TE722025PK
青
33
0.25
6.35
0.41
¥
6,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
60日以内出荷
返品不可
54692086
TE723050PK
オレンジ
35
0.5
12.7
0.33
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54692095
TE723100PK
オレンジ
39
1
25.4
0.33
¥
7,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
60日以内出荷
返品不可
54692113
TE725025PK
赤
33
0.25
6.35
0.25
¥
6,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
60日以内出荷
返品不可
54692138
TE727025PK
半透明
33
0.25
6.35
0.20
¥
7,080
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
60日以内出荷
返品不可
54692156
TE730025PK
薄紫
33
0.25
6.35
0.15
¥
7,080
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
60日以内出荷
返品不可
54692165
TE730050PK
薄紫
35
0.5
12.7
0.15
¥
6,390
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54692016
TE721100PK
紫
39
1
25.4
0.51
¥
7,730
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
54691903
TE715150PK
薄茶
43
1.5
38.1
1.37
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
54691919
TE718025PK
緑
33
0.25
6.35
0.84
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
54691946
TE718150PK
緑
43
1.5
38.1
0.84
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
54691955
TE720025PK
ピンク
33
0.25
6.35
0.61
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
54691973
TE720100PK
ピンク
39
1
25.4
0.61
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
54691989
TE720150PK
ピンク
43
1.5
38.1
0.61
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
54691998
TE721025PK
紫
33
0.25
6.35
0.51
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
54692025
TE721150PK
紫
43
1.5
38.1
0.51
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
54692043
TE722050PK
青
35
0.5
12.7
0.41
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
54692059
TE722100PK
青
39
1
25.4
0.41
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
54692068
TE722150PK
青
43
1.5
38.1
0.41
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
54692077
TE723025PK
オレンジ
33
0.25
6.35
0.33
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
54692104
TE723150PK
オレンジ
43
1.5
38.1
0.33
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
54692129
TE725050PK
赤
35
0.5
12.7
0.25
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
54692147
TE727050PK
半透明
35
0.5
12.7
0.20
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
54692174
TE732025PK
黄
33
0.25
6.35
0.10
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください