曜日別特売

TS-Pニードル

TS-Pニードル - DESCO

柔軟性のある先端はカットする事により、好みの長さでの作業が可能です。

用途消耗品の交換に。材質PP・PE全長(mm)38.1質量(g)26サイズ(inch)1.5内容量1箱(50本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ゲージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54692217TS20P-1-1/2PK0.6120
13,500
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
54692183TS15P-1-1/2PKグレー1.6015
10,000
取扱い終了
返品不可
54692199TS16P-1-1/2PK1.1216
10,000
取扱い終了
返品不可
54692208TS18P-1-1/2PKピンク0.8418
10,000
取扱い終了
返品不可
54692226TS22P-1-1/2PK0.4122
10,000
取扱い終了
返品不可
54692235TS25P-1-1/2PK0.2525
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする