DESCO
TTテーパーニードル
テーパー形状のニードルは高粘度材料などの塗布作業が目詰まり無く行えます。
用途
消耗品の交換に。
サイズ(inch)
1.5
全長(mm)
31.8
材質
HDPE
全14種類を絞り込む
内径(mm)
選択してください
0.203
0.254
0.406
0.609
0.838
1.193
1.60
内容量
1箱(50本)
1箱(1000本)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ゲージ
色
内径(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54692244
TT14-DHUV-1000
1箱(1000本)
14
オリーブ
1.60
306
¥
110,480
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54692253
TT14-DHUV-PK
1箱(50本)
14
オリーブ
1.60
30
¥
7,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
54692269
TT16-DHUV-1000
1箱(1000本)
16
グレー
1.193
306
¥
110,480
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
54692278
TT16-DHUV-PK
1箱(50本)
16
グレー
1.193
30
¥
8,640
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54692287
TT18-DHUV-1000
1箱(1000本)
18
緑
0.838
306
¥
110,480
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
54692296
TT18-DHUV-PK
1箱(50本)
18
緑
0.838
30
¥
7,920
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
54692305
TT20-DHUV-1000
1箱(1000本)
20
ピンク
0.609
306
¥
110,480
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54692314
TT20-DHUV-PK
1箱(50本)
20
ピンク
0.609
30
¥
7,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
54692323
TT22-DHUV-1000
1箱(1000本)
22
青
0.406
306
¥
110,480
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54692339
TT22-DHUV-PK
1箱(50本)
22
青
0.406
30
¥
8,640
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
54692357
TT25-DHUV-PK
1箱(50本)
25
赤
0.254
30
¥
8,860
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
54692375
TT27-DHUV-PK
1箱(50本)
27
白
0.203
30
¥
10,880
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54692348
TT25-DHUV-1000
1箱(1000本)
25
赤
0.254
306
¥
43,900
取扱い終了
返品不可
54692366
TT27-DHUV-1000
1箱(1000本)
27
白
0.203
306
¥
43,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください