曜日別特売

デジタルコントローラー

デジタルコントローラー - DESCOデジタルコントローラー - DESCOデジタルコントローラー - DESCO

塗布量の規定が無い作業や反対に厳密な繰り返し精度を要求される作業、さらにはバルブコントローラとしても使用出来ます。バキュームゲージが標準装備されている為、今まで感覚で決めていた設定を数値として認識出来ます。セットにはサンプルシリンジ、シリンジアダプター、ノズルチップなどが含まれ直ぐに使用出来る状態で出荷されます。

幅(mm)152奥行(mm)165高さ(mm)178電源(V)24VDC設定時間0.008~60.000秒繰返し精度(%)+/-0.001セット内容フットスイッチ×1・ACアダプター×1・サンプルチップキット×1・10ccレシーバーヘッドキット×1・取り付けブラケット×1・レシーバーヘッドエアホースホルダー×1・シリンジスタンド×1質量(kg)1.2内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54692384DX -250最大入力圧:100psi(6.9ber)
77,740
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692393DX -255最大入力圧:15psi(1.0ber)
126,650
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
54692409DX -350最大入力圧:100psi(6.9ber)
151,390
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする