六角軸Coステンドリル 微長

六角軸Coステンドリル 微長 - SK11六角軸Coステンドリル 微長 - SK11六角軸Coステンドリル 微長 - SK11六角軸Coステンドリル 微長 - SK11六角軸Coステンドリル 微長 - SK11六角軸Coステンドリル 微長 - SK11六角軸Coステンドリル 微長 - SK11六角軸Coステンドリル 微長 - SK11

この長さが効く、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い微長ステンレスドリルです。
コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。
鉄への切削にも寿命抜群です。
六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。
2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。

用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm内容量1本
注意
※用途以外のご使用はしないで下さい。ご使用前に本製品に亀裂や欠け、軸のゆるみがないかご確認下さい。使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。
※保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用下さい。まわりの安全をご確認いただきご使用下さい。揮発性可燃物(ガソリンやシンナーなど)の近くではご使用にならないで下さい。
※ドリル刃には十分注意して下さい。加工材料は動かないようにしっかり固定して下さい。使用後のドリル刃及び加工材料は高温になります。ドリル推奨回転数を目安に使用下さい。市販の水溶性切削油のご使用をお勧めします。無理な負荷をかけてご使用にならないで下さい。
全28種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
刃先形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
546944232.0mm2
オープン
599
659(税込)
当日出荷
546944392.5mm2.5MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
546944482.8mm2.8MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
546944573.0mm3MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
599
659(税込)
当日出荷
546944663.2mm3.2MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
546944753.3mm3.3MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
546944843.4mm3.4MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
599
659(税込)
当日出荷
546944933.5mm3.5MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
649
714(税込)
当日出荷
546945093.8mm3.8MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
546945184.0mm4MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
546945274.2mm4.2MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
698
768(税込)
当日出荷
メーカー直送
546945364.5mm4.5MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
698
768(税込)
当日出荷
メーカー直送
546945455.0mm5MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
546945545.2mm5.2MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
546945635.5mm5.5MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
546945796.0mm6MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
546945886.5mm6.5MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
546945976.8mm6.8MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
546946067.0mm7MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
546946157.5mm7.5MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
546946248.0mm8MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
546946338.5mm8.5MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
546946499.0mm9MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
546946589.5mm9.5MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
5469466710.0mm10MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
5469467611.0mm11MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
5469468512.0mm12MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
5469469413.0mm13MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする