ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
プレミア断熱ビス
特殊ドリル形状で木割れを防止します。
線径が太く、せん断強度抜群です。
ノンクロムラスパートは、ひねり金物(ST-12)同等以上の性能評価試験品です。
複合の表面処理で防錆性能を強化しました。
用途
外張り断熱工用・たる木止め用ビス
材質
スチール
線径(Φmm)
6
頭径(mm)
12
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
長さ(mm)
ねじ長さ(mm)
表面処理
適合ドライバー
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54698745
10175200
1袋(15本)
-
80
35
クロメート
プラス#3
¥
460
¥
309
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54698754
10175201
1袋(13本)
-
100
35
クロメート
プラス#3
¥
460
¥
309
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54698763
10175202
1袋(10本)
-
120
45
クロメート
プラス#3
¥
460
¥
309
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54698779
10175203
1袋(9本)
-
130
50
クロメート
プラス#3
¥
460
¥
309
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54698806
10175206
1袋(4本)
-
200
65
クロメート
プラス#3
¥
460
¥
309
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54698815
00048293
1箱(100本)
-
80
35
ノンクロムラスパート
プラス#3
オープン
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54698824
00048286
1箱(100本)
-
100
35
ノンクロムラスパート
プラス#3
オープン
¥
2,398
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54698833
00048287
1箱(100本)
-
120
45
ノンクロムラスパート
プラス#3
オープン
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54698849
00048288
1箱(100本)
-
130
50
ノンクロムラスパート
プラス#3
オープン
¥
3,598
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54698858
00048289
1箱(100本)
-
150
55
ノンクロムラスパート
プラス#3
オープン
¥
4,398
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54698867
00048290
1箱(50本)
-
180
65
ノンクロムラスパート
プラス#3
オープン
¥
3,598
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54698876
00048291
1箱(50本)
-
200
65
ノンクロムラスパート
プラス#3
オープン
¥
4,398
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
54698885
10175207
1袋(15本)
-
80
35
ノンクロムラスパート
プラス#3
オープン
¥
419
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54698894
10175208
1袋(13本)
-
100
35
ノンクロムラスパート
プラス#3
オープン
¥
419
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54698903
10175209
1袋(10本)
-
120
45
ノンクロムラスパート
プラス#3
オープン
¥
419
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54698919
10175210
1袋(9本)
-
130
50
ノンクロムラスパート
プラス#3
オープン
¥
419
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54698928
10175211
1袋(8本)
-
150
55
ノンクロムラスパート
プラス#3
オープン
¥
419
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
返品不可
54698937
10175212
1袋(5本)
-
180
65
ノンクロムラスパート
プラス#3
オープン
¥
419
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54698946
10175213
1袋(4本)
-
200
65
ノンクロムラスパート
プラス#3
オープン
¥
419
¥
419
¥
461
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
19660046
00048288【ワケあり】
1箱(100本)
※理由あり(未使用・未開封)
130
50
ノンクロムラスパート
プラス#3
オープン
¥
3,598
¥
2,898
アウトレット
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
54698675
00048292
1箱(100本)
-
80
35
クロメート
プラス#3
¥
1,780
取扱い終了
返品不可
54698684
00048280
1箱(100本)
-
100
35
クロメート
プラス#3
¥
2,074
取扱い終了
返品不可
54698693
00048281
1箱(100本)
-
120
45
クロメート
プラス#3
¥
2,632
取扱い終了
返品不可
54698709
00048282
1箱(100本)
-
130
50
クロメート
プラス#3
¥
3,396
取扱い終了
返品不可
54698718
00048283
1箱(100本)
-
150
55
クロメート
プラス#3
¥
4,160
取扱い終了
返品不可
54698727
00048284
1箱(50本)
-
180
65
クロメート
ビットNO,3(四角ビット)
¥
3,906
取扱い終了
返品不可
54698736
00048285
1箱(50本)
-
200
65
クロメート
プラス#3
¥
4,540
取扱い終了
返品不可
54698788
10175204
1袋(8本)
-
150
55
クロメート
プラス#3
¥
460
取扱い終了
返品不可
54698797
10175205
1袋(5本)
-
180
65
クロメート
プラス#3
¥
460
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧